Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 1MΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 1MΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8; 100V
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 1MΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8; 100V
Artikel-Nr.:
     2805-4609X-101-105LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-105LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0926*
€ 0,118*
200
€ 8,95*
ab € 0,0724*
€ 0,1326*
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,179*
1 Tag
437
1
€ 14,99*
ab € 0,0829*
€ 0,3037*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 358,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.