Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 12kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 12kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 12kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Artikel-Nr.:
     2805-4609X-101-123LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-123LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 12kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,02*
€ 214,2238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,40*
€ 213,486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,92*
€ 204,5848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,09*
€ 198,8371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,73*
€ 169,8487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.