Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 15kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 15kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 15kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Artikel-Nr.:
     2805-4609X-101-153LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-153LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 15kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1202*
2 Tage
1521
1
€ 14,99*
ab € 0,0814*
€ 0,2513*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,599*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.