Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 33kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 33kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 33kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Artikel-Nr.:
     2805-4609X-101-333LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-333LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 33kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,194*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0969*
€ 0,4687*
1 Tag
1211
1
€ 14,99*
ab € 0,0825*
€ 0,5783*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4687*
€ 0,55775
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.