Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 68kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 68kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 68kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Artikel-Nr.:
     2805-4609X-101-683LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-683LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 68kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0989*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.