Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfende Aufteilkappe; kleberfrei; 38,6/19,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-462A023-25-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     462A023-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfschlauch
kabelmuffe
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 3
Material: vernetztes Elastomer POA
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: wärmeschrumpfende Aufteilkappe
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,6/19,3mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 18,8/9,7mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: RAYCHEM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,09*
€ 50,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,93*
€ 66,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.