Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfende Aufteilkappe; mit Kleber; 38,6/19,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-462A034-25/225-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     462A034-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 3
Material: vernetztes Elastomer POA
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: wärmeschrumpfende Aufteilkappe
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,6/19,3mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 18,8/9,7mm
Ausführung: mit Kleber
Herstellerserie: RAYCHEM
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.