Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Verbinder; -18÷65°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-46377-12-BX
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     46377-12-BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: schraubbar
Nennspannung: 32V
Betriebstemperatur: -18...65°C
Ausgänge: Verbinder
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Einheitspreis: Nein
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 478,63*
€ 569,5697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,98*
€ 568,7962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,32*
€ 540,6408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,99*
€ 522,3981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,09*
€ 479,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.