Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Verbinder; -18÷65°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-46379-6-BX
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     46379-6-BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: schraubbar
Nennspannung: 32V
Betriebstemperatur: -18...65°C
Ausgänge: Verbinder
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 48,029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 573,77*
€ 682,7863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 564,57*
€ 671,8383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,48*
€ 640,7912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,37*
€ 619,2403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,29*
€ 571,5451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.