Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Verbinder; -18÷65°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-46379-8-BX
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     46379-8-BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: schraubbar
Nennspannung: 32V
Betriebstemperatur: -18...65°C
Ausgänge: Verbinder
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 52,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 619,93*
€ 737,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,78*
€ 717,3082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 580,86*
€ 691,2234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,03*
€ 667,6257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 520,87*
€ 619,8353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.