Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Met; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; 100m; Cu; Line


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Met; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; 100m; Cu; Line
Leitungen; Pro-Met; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; 100m; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-470041YY-GE033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470041YY GE033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: Pro-Met
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 6,58mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 82,08*
€ 88,10*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 86,19*
€ 89,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 110,65*
€ 127,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,08*
€ 151,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,40*
€ 150,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,12*
€ 135,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,42*
€ 134,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 112,62*
€ 134,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,65*
€ 131,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1065* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.