Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Met; 4G0,75mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Met; 4G0,75mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 50m
Leitungen; Pro-Met; 4G0,75mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-470047CY-GE321
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470047CY GE321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: Pro-Met
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 8,55mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 105,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,27*
€ 110,29*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,20*
€ 114,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,29*
€ 131,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,46*
€ 129,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 97,92*
€ 116,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,96*
€ 111,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,71*
€ 109,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,27*
€ 95,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6054* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.