Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Met; 12G1mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Met; 12G1mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 100m
Leitungen; Pro-Met; 12G1mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-470121CY-GE033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470121CY GE033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: Pro-Met
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 13,76mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 416,79*
€ 449,17*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 511,01*
Frei Haus
ab € 511,39*
€ 564,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 449,17*
€ 534,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 446,01*
€ 530,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 436,10*
€ 518,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 430,38*
€ 512,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 416,79*
€ 495,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 4,1679* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.