Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Met; 12G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; 100m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Met; 12G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; 100m; Cu
Leitungen; Pro-Met; 12G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; 100m; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-470127YY-GE033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470127YY GE033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: Pro-Met
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 10,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 193,53*
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 193,39*
€ 199,75*
Lager 2805
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 233,16*
€ 240,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 240,09*
€ 285,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 239,53*
€ 285,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 237,92*
€ 283,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 236,85*
€ 281,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 233,16*
€ 277,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.