Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Met; 7G1,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V; 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Met; 7G1,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V; 50m
Leitungen; Pro-Met; 7G1,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-470715CY-CL321
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470715CY CL321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: Pro-Met
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 11,63mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 191,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 181,34*
€ 219,82*
Frei Haus
ab € 232,81*
€ 298,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,82*
€ 261,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 215,63*
€ 256,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 206,47*
€ 245,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 199,89*
€ 237,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 181,34*
€ 215,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,6268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.