Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 55MHz; Ch: 4; 32kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 55MHz; Ch: 4; 32kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop PC; 55MHz; Ch: 4; 32kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)
Artikel-Nr.:
     2805-471-040
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ADP3450 WITH BNC PROBES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: DIGILENT
Ausgangsspannung: 5V DC
Schnittstelle: USB;Ethernet
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Anzahl Kanäle: 4
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 234x194x381mm
Zusatzfunktionen: Spannungsmessgerät;Arbiträrgenerator;Spektrumsanalysator;Datenlogger;Impedanz-Analysator;Netzanalysator
Messgerät-Eigenschaften: 16 digitale Kanäle
Abtasten: 100Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC
Eingangsspannung max.: 25V
Band: 55MHz
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...5V/div
Aufnahmelänge: 32kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,34*
€ 2.256,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,51*
€ 2.243,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,58*
€ 2.180,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,77*
€ 2.144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,72*
€ 2.121,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.