Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Distanzelemente aus Kunststoff
>
Distanzhülsen aus Kunststoff
>
Artikel
Isolierhülse; Polyamid 66; L: 2mm; natürlich; UL94V-2; für Quarze
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-471-045
Hersteller:
Bivar
Herst.-Nr.:
471-045
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
BIVAR
Farbe:
natürlich
Material:
Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-2
Äußere Abmessungen:
12,6x6,2x2mm
Anwendung:
für Quarze
Montage Element-Typ:
Isolierhülse
Distanzlänge:
2mm
... >
Lager 2805
>
Distanzelemente aus Kunststoff
>
Distanzhülsen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,91*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,07*
€ 161,9233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,79*
€ 142,5501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,44*
€ 136,1836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,37*
€ 114,6803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,06*
€ 107,1714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,91*
€ 95,0929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen