Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 30MHz; 125Msps; Auflösung: 14bit; 25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-471-060
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ANALOG DISCOVERY 3 PRO BUNDLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: DIGILENT
Setinhalt: Netzteil;USB C-Kabel;30-polige Etiketten Flywire;6-poliger Stecker x5;BNC-Adapterplatte;BNC-Sondenpaar;Testclip Mini-Grabber
Schnittstelle: USB C
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator;Logikanalysator
Messgerät-Eigenschaften: 16 digitale und 2 analoge Kanäle
Abtasten: 125Msps
Anwendung der Messgeräte: Analog Discovery
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangsspannung max.: 25V
Band: 30MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,30*
€ 778,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,33*
€ 754,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,95*
€ 717,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,22*
€ 702,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,25*
€ 675,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.