Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Downlight-LED; 230VAC; 8W; weiß neutral; 110°; 4000K; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: Downlight-LED; 230VAC; 8W; weiß neutral; 110°; 4000K; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-4711112387823
Hersteller:
     TOSHIBA LED LIGHTING
Herst.-Nr.:
     DELS-DL4400841A051
EAN/GTIN:
     4711112387823
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Hersteller: TOSHIBA LED LIGHTING
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Leistungsaufnahme: 8W
Äußere Abmessungen: Ø115x44mm
Leuchtwinkel: 110°
Helligkeit: 750lm
Farbtemperatur: 4000K
Lampen-Typ: Downlight-LED
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.