Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; ISM,LoRa,RF,SIGFOX,ZigBee; 2,6dBi; Schrauben; 3m; LL100


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4715BW868300LLWSMA
Hersteller:
     2J Antennas
Herst.-Nr.:
     2J4715BW-868-TH19-300LL100W-C20GWST_CU01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 2J Antennas
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Schrauben
Gehäusefarbe: weiss
Frequenz: 863...870MHz
Leitungs-Art: LL100
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF;ISM;ZigBee;LoRa;SIGFOX
Antennen-Energiegewinn: 2,6dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 633,10*
€ 753,389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,78*
€ 623,2982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 497,14*
€ 591,5966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 484,81*
€ 576,9239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,05*
€ 543,8895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.