Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; USpule: 110VAC; 8A/250VAC; 8A/30VDC; 48.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-48.52.8.110.0060MA
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     48.52.8.110.0060SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 78,6x15,8x75,3mm
Signal: LED
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: 48.52
Spulennennspannung: 110V AC
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 4ms
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 250V AC
Schaltleistung: 400VA
Einheitspreis: Nein
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.