Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; USpule: 24VDC; USchalt: max.220VDC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-48.81.7.024.0050MA
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     48.81.7.024.0050SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 78,6x15,8x75,3mm
Signal: LED
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Einheitspreis: Nein
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.