Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 8x32mm; für DIN-Schiene; 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 8x32mm; für DIN-Schiene; 25A
Artikel-Nr.:
     2805-485013
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     485013
EAN/GTIN:
     8435070968479
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC;400V DC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Maximalstrom: 25A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 8x32mm
Einheitspreis: Nein
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Zusatzfunktionen: Kontrollanzeige
Herstellerserie: PMX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.