Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 14x51mm; für DIN-Schiene; 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 14x51mm; für DIN-Schiene; 50A
Buchse; zylindrische Sicherungen; 14x51mm; für DIN-Schiene; 50A
Artikel-Nr.:
     2805-485220
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     485220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 690V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Maximalstrom: 50A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 14x51mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: PMX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.