Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 16A; 1kVDC; 10,3x38mm; Kupfer; versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gPV; 16A; 1kVDC; 10,3x38mm; Kupfer; versilbert
Sicherung: Schmelz; gPV; 16A; 1kVDC; 10,3x38mm; Kupfer; versilbert
Artikel-Nr.:
     2805-491630
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     491630
EAN/GTIN:
     8435070948044
Hersteller: DF ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 30kA
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.