Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 25A; 600VDC; 10,3x38mm; Kupfer; versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gPV; 25A; 600VDC; 10,3x38mm; Kupfer; versilbert
Sicherung: Schmelz; gPV; 25A; 600VDC; 10,3x38mm; Kupfer; versilbert
Artikel-Nr.:
     2805-491940
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     491940
EAN/GTIN:
     8435070959644
Hersteller: DF ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 600V DC
Nennstrom: 25A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 30kA
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.