Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gS; 2A; 1kVAC; Keramik,Industrie; 10x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gS; 2A; 1kVAC; Keramik,Industrie; 10x85mm
Artikel-Nr.:
     2805-494002
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     494002
EAN/GTIN:
     8435070985827
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 1kV AC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 30kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x85mm
#Werbeaktionen: dfelectric_202308_lp
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.