Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; DPDT; USpule: 48VAC; 8A/250VAC; 8A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4C.52.8.048.0060PA
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     4C.52.8.048.0060SPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 95,6x15,8x65,3mm
Signal: LED
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: 4C.52
Spulennennspannung: 48V AC
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 440V AC
Schaltleistung: 2kVA
Einheitspreis: Nein
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.