Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 4,7kΩ; ±1%; 100mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4C03WAF4701T5E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     4C03WAF4701T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,6mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,55*
€ 86,3345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,80*
€ 81,872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,40*
€ 65,926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.