Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 1kΩ; ±5%; 100mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4C03WAJ0102T5E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     4C03WAJ0102T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,6mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.