Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick; 1-achsig; 5kΩ; -20÷55°C; IP65; ±2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joystick; 1-achsig; 5kΩ; -20÷55°C; IP65; ±2%
Joystick; 1-achsig; 5kΩ; -20÷55°C; IP65; ±2%
Artikel-Nr.:
     2805-4R18-2S1E-55-00
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     4R18-2S1E-55-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
joystick
Hersteller: APEM
Betriebstemperatur: -20...55°C
Widerstand: 5kΩ
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Lebensdauer: 5000000 Zyklen
Schalter-Typ: Joystick
Schaltereigenschaften: 1-achsig
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Linearität: ±2%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.