Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 4VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4SEP100M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4SEP100M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 4V DC
Impedanz: 40mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 1,81A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,41692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,60*
€ 832,524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 682,89*
€ 812,6391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 667,74*
€ 794,6106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,93*
€ 775,7967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 625,38*
€ 744,2022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.