Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 680uF; 4VDC; SEPC; THT; ±20%; -55÷105°C; 5000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4SEPC680M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4SEPC680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 4V DC
Impedanz: 7mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPC
Betriebsstrom: 6,1A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,78105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,67*
€ 235,2273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,06*
€ 234,5014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,95*
€ 216,5205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,89*
€ 206,9291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,21*
€ 185,8899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.