Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-5-160432-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160432-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: gerade
Steckverbinder-Art: weiblich
Stückzahl pro Rolle: 7000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTON
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
7000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0694*
1 Tag
13850
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0741*
€ 0,1911*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1502*
€ 0,3374*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 981,05*
€ 1.100,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 485,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.