Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5-2319764-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EDSP02SGRFSTR04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Anzahl Sektionen: 2
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,481*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 1,48783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.145,865*
€ 1.363,57935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.137,752*
€ 1.353,92488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.100,813*
€ 1.309,96747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.074,85*
€ 1.279,0715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.041,481*
€ 1.239,36239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.