Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 100; 0,8mm; H: 9mm; FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 100; 0,8mm; H: 9mm; FH
Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 100; 0,8mm; H: 9mm; FH
Artikel-Nr.:
     2805-5-5179009-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-5179009-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 100V AC
Gehäusematerial: LCP
Höhe: 9mm
Anzahl Pole: 100
Steckverbinder-Serie: FH
Maximalstrom: 0,5A
Kontaktraster: 0,8mm
Elektrische Montage: SMT
Schichtstärke: 0,2µm
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,75*
€ 4,55*
2 Tage
848
1
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 6,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 6,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.