Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,2÷0,35mm2; 24AWG÷22AWG; MQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,2÷0,35mm2; 24AWG÷22AWG; MQS
Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,2÷0,35mm2; 24AWG÷22AWG; MQS
Artikel-Nr.:
     2805-5-928999-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-928999-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blattfederlagerbuchse
Lagerbuchse Blattfeder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Micro Quadlock System
Leitungsquerschnitt: 0,2...0,35mm2
Leitungsgröße: 24AWG...22AWG
Sperrsystem: Locking Lance
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Steckergröße: 0,63mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
455000
13000
Frei Haus
ab € 0,0271*
€ 0,0388*
Lager 2805
13000
€ 6,90*
ab € 0,0347*
€ 0,0457*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 26000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 65000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 130000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 6500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 13000 Stück ( entspricht € 594,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-1579007-8
ab € 102,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.