Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,5÷0,75mm2; 20AWG÷18AWG; MQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,5÷0,75mm2; 20AWG÷18AWG; MQS
Kontakt; weiblich; 0,63mm; verzinnt; 0,5÷0,75mm2; 20AWG÷18AWG; MQS
Artikel-Nr.:
     2805-5-963715-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-963715-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Micro Quadlock System
Leitungsquerschnitt: 0,5...0,75mm2
Leitungsgröße: 20AWG...18AWG
Sperrsystem: Locking Lance
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Steckergröße: 0,63mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40000
10000
Frei Haus
ab € 0,0287*
€ 0,0442*
Lager 2805
10000
€ 6,90*
ab € 0,0415*
€ 0,0551*
2 Tage
10
1
€ 25,00*
ab € 0,0552*
€ 0,157*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 551,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2305570-1.
ab € 197,74*
Zubehör
TE Connectivity
2390077-1
ab € 490,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.