Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 5kW; 33,3V; 103A; Unidirektional; DO214AB,SMC; 5.0SMDJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5.0SMDJ30AH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     5.0SMDJ30AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB;SMC
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 103A
Durchbruchspannung: 33,3V
Anwendung: Automobilbranche
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: 5.0SMDJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.