Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; TLWY; 12x0,22mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; TLWY; 12x0,22mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; TLWY; 12x0,22mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5.2.136
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0240 053
EAN/GTIN:
     5902814422304
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Äußere Kabelabmessungen: 1,05x12,6mm
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,6868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,56*
€ 383,8464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,96*
€ 331,9624
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 248,11*
€ 295,2509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,44*
€ 250,4236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,95*
€ 247,4605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,34*
€ 219,3646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.