Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5.2.148
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0240 007
EAN/GTIN:
     5902814421536
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 6 pol
bandkabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Äußere Kabelabmessungen: 1,4x8,4mm
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Nein
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,9544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,71*
€ 313,8149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,63*
€ 276,8297
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 206,67*
€ 245,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,02*
€ 207,0838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,93*
€ 202,2167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,72*
€ 175,7868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.