Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; TLWY; 8x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; TLWY; 8x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; TLWY; 8x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5.2.150
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0240 009
EAN/GTIN:
     5902814421628
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 8
Äußere Kabelabmessungen: 1,4x11,2mm
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 8x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,8388* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,16*
€ 395,2704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,24*
€ 341,8156
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 255,39*
€ 303,9141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,37*
€ 258,6703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,16*
€ 256,0404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,94*
€ 228,4086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.