Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,75mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,75mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,75mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5.2.173
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0240 022
EAN/GTIN:
     5902814421789
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 6 pol
bandkabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Äußere Kabelabmessungen: 2,2x13,2mm
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,91* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 487,12*
€ 579,6728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,49*
€ 518,2331
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 386,57*
€ 460,0183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,73*
€ 393,5687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,49*
€ 387,3331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,50*
€ 351,645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.