Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 50mm; Lw: 1420mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     2805-50-AT10/1420-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     50 AT10 / 1420 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Einheitspreis: Nein
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: AT10
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 1420mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 107,52*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 96,36*
€ 132,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 107,57*
€ 153,44*
1
Frei Haus
ab € 332,92*
€ 395,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.