Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL OFF 50; 200ml; Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL OFF 50; 200ml; Spray
Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL OFF 50; 200ml; Spray
Artikel-Nr.:
     2805-50/200
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     81009-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,2l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Mittel zu Entfernen von Etiketten
Mittelanwendung: Entfetten;Entfernen von Klebern;Entfernen von Harzen
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung;Büroausrüstung;Haushaltsgeräte
Form: Spray
Dichte: 0,73g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: LABEL OFF 50
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.