Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,02A/20VAC; 0,02A/20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-500SDP1S4M1REB
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     500SDP1S4M1REB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 4,7mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x9,14mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 3,56mm
Einheitspreis: Nein
Reihenabstand: 4,83mm
Herstellerserie: 500
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.