Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gRL,gS; 40A; 690VAC; 440VDC; 14x51mm; URZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gRL,gS; 40A; 690VAC; 440VDC; 14x51mm; URZ
Sicherung: Schmelz; gRL,gS; 40A; 690VAC; 440VDC; 14x51mm; URZ
Artikel-Nr.:
     2805-5012434.40
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     5012434.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 200kA / 700V AC;30kA / 440V DC
Verlustleistung: 4,4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x51mm
Herstellerserie: URZ
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gRL;gS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.