Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 80A; 690VAC; 22x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 80A; 690VAC; 22x58mm
Sicherung: Schmelz; gR; 80A; 690VAC; 22x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-5014006.80
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     5014006.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 22x58mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,723*
€ 20,963*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 21,16*
10
Frei Haus
ab € 17,399*
€ 21,829*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,38*
€ 25,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.