Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; TO3; black; L: 47.75mm; W: 35.56mm; H: 31.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-501603B00000G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     501603B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 35,56mm
Material: Aluminium
Höhe: 31,75mm
Länge: 47,75mm
Anwendung: TO3
Radiator-Typ: die-cut
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.