Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; TO66; black; L: 39.37mm; W: 26.4mm; H: 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-501706B00000G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     501706B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 26,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 39,37mm
Anwendung: TO66
Radiator-Typ: die-cut
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.